Alat za glatko valjanje EG14 univerzalni, tip prihvata drške: VDI40

Artikl br.: 291515 VDI40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip prihvata drške Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat drške tip VDI40
Smjer rezanja lijevo i desno
Duljina izboja LA 158,1 mm
Postavljanje vrha na sredinu f 44 mm
maksimalna snaga valjka 8 kN
⌀ valjka 14 mm
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291515 VDI40
EAN / GTIN 4060491000138
Broj proizvođača EG14-2-VDI40-R02.00

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.
Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

Prednost:

Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).
Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.

Upotreba:

Za mehaničko oplemenjivanje površine.
Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.

Odgovara:

⌀ područje (preporučeno): od 50 mm

Napomena:

Površina za obradu i alat ovise o vrsti revolvera (zvijezda / disk).
  • Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.
  • Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu