Držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 20mm

Artikl br.: 290084 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×AA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 1×AA
Širina drške 20 mm
Visina drške 20 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 20 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 8 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
za smanjenje nazubljenja ⌀ d3 13 mm
Radno područje 8 mm - 200 mm
Snop svornjaka 299925 2
Radna pločica 299927 2
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290084 20
EAN / GTIN 4030741324451
Broj proizvođača 31000742

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Gornji rub drške = visina vrha

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu