• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Vijak za koljenastu polugu

Artikl br.: 259135

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SW2
Navoji M5×0,8
Duljina D (L) 9,5 mm
Stezni moment 2 Nm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 259135