{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOHX 08T302 L | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | K10 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | K | |
Dodatna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | G12 | |
Kut nagiba | 12 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 300 m/min - 500 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268920 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109056268 | |
Broj proizvođača | W00 42120.0221 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WOHX 08T302 lijeva, W00, Vrsta: K10
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
26,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
20,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 3 | 2 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOHX 08T302 L | ZCMX 070302 |
Fina/gruba obrada | fina obrada | fina obrada |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Glavna primjena | K | N |
Brzina reza vc glavna primjena | 200 m/min | 200 m/min - 600 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |