ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

WOHX 06T302 lijeva P25M

Artikl br.: 268917 P25M

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOHX 06T302 L
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta P25M
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Kut nagiba 12 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 120 m/min - 180 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268917 P25M
Broj proizvođača W01 34120.0203

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno