ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

WOHX 02T001 desna, W00, Vrsta: P40

Artikl br.: 268894 P40

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOHX 02T001 R
Kutni radijus 0,1 mm
Vrsta P40
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Kut nagiba 12 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 1,2 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 220 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 80 m/min - 160 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268894 P40
Broj proizvođača W00 04420.0104

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu