ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

TOHX 140305 lijeva, W30, Vrsta: K10

Artikl br.: 268885 K10

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOHX 140305 L
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta K10
Rezni materijal HM
Glavna primjena K
Dodatna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kut nagiba 20 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 200 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 300 m/min - 500 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268885 K10
Broj proizvođača W30 26200.0521

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu