{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 140305 L | |
Kutni radijus | 0,5 mm | |
Vrsta | BK8425 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | G12 | |
Kut nagiba | 12 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 260 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 120 m/min - 160 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268884 BK8425 | |
EAN / GTIN | 4047109180185 | |
Broj proizvođača | W30 26120.058425 |