{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 06T102 L | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | BK6425 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | G06 | |
Kut nagiba | 6 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 300 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 120 m/min - 180 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268877 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224636 | |
Broj proizvođača | W30 04060.026425 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
TOHX 06T102 lijeva, W30, Vrsta: BK6425
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
24,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
562 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TOHX 06T102 L | TCMT 110202 |
Rezni materijal | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | lagano prekinut |
Vrsta | BK6425 | HB7020 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr |
Glavna primjena | P | P |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |