Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 4/S4mm

Artikl br.: 268718 4/S4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 4 mm
Veličina pločice 4 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A04X SCLDR/LS4
Kut rezne oštrice κ 97 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 4,57 mm
Udaljenost vrha od osi 2,41 mm
Stezna visina L2 3,58 mm
Ukupna duljina L 65 mm
Duljina izboja L1 12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 10
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268718 4/S4
EAN / GTIN 4045197923752
Broj proizvođača 268718 4/S4

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu