{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215968 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197940049 | |
Broj proizvođača | 215968 40/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava uska podjela, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/6mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
498,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Primjena glodala | Kutno glodanje | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | Cirkularna glodala; Uranjanje; Glodanje uglova | Glodanje uglova | Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |