VC.T 160402, Vrsta: HB7010-1

Artikl br.: 261370 HB7010-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCMT 160402
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7010-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica SS
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 500 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261370 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197852892
Broj proizvođača 261370 HB7010-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VC.T 160402, Vrsta: HB7010-1

VC.T 160402, Vrsta: HB7010-1

na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
540 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,05 mm - 1,5 mm
Vrsta HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Lomač odvojenih čestica SS VS TIS
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Glavna primjena P M S
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu