Glodača glava za ukapanje 90°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/3mm

Artikl br.: 211806 40/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 34 mm
Ukupna duljina Lukupno 55 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 74 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 78 mm
Interpolacija ap 8 mm
Kut uranjanja αmaks 5,65 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 30,34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VCG. 2205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211806 40/3
EAN / GTIN 4045197714879
Broj proizvođača 211806 40/3

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu