{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RNGN 120700 | |
Stezni zatik | 219930 | |
Vijak za stezni zatik | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 212500 50/5 |