{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 26 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225200 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648061 | |
Broj proizvođača | THN05003 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 16/2mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
236,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
325,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Primjena glodala | Ukopavanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |