CNMG 120416, Vrsta: CA115P

Artikl br.: 250373 CA115P
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120416
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta CA115P
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PH
Dubina reza ap 1 mm - 10 mm
Posmak f 0,28 mm/okr - 0,88 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 170 m/min - 380 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250373 CA115P
EAN / GTIN 4960664042715

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu