Izvedba:
- Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
- Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
- Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
- Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.
Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,2
Upotreba:
- Kod vrlo teške strojne obrade.
S izmjenivim pločicama br.
236605 −
236610.
Opseg isporuke:
Uključuje stezne vijke (bez izmjenivih reznih pločica)
Napomena:
Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.
Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.