ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni

Artikl br.: 269468

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX15
Navoji M3,5
Duljina D (L) 11 mm
Stezni moment 1,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269468