Pritezni vijak za glodalo

Artikl br.: 219866
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoji M16
Duljina D (L) 80 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 219866
EAN / GTIN 4045197879738
Broj proizvođača 219866

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Pritezni vijak za glodalo

Pritezni vijak za glodalo

na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
66,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Tip 10IP SW3 TX8
Stezni moment 5 Nm 1,2 Nm
Navoji M16 M2,6 M12 M20
Duljina D (L) 80 mm 5,9 mm 80 mm 80 mm
Vrsta proizvoda Vijak Vijak Vijak Vijak Vijak Vijak

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu