{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
za profil nazubljenog kotačića | RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Širina drške | 20 mm | |
Visina drške | 20 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 20 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 8 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 6 mm | |
Radno područje | 10 mm - 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290040 20 | |
Broj proizvođača | 31000678 |