Set alata za utiskivanje natpisa 8-16 mm

Artikl br.: 291925 8-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba lijevi
Vijak 299923 1
Svitak ⌀ 30 mm
Vrsta proizvoda Alat za izradu napisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291925 8-16
EAN / GTIN 4030741741982
Broj proizvođača 31002915

Opis

Izvedba:

Amortizacijski sustav s izmjenjivim segmentima. Fleksibilan i s adapterskom drškom.

Prednost:

Moguć natpis do vijenca.

Odgovara:

Izmjenjivi segmenti br. 291950291952 i garniture znakova br. 291940291942.

Opseg isporuke:

Alat za izradu napisa veličine drške 8, adapter za dršku za veličine drške 10, 12 i 16, početni i završni segment.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova / moguće je naručiti artikl br. 291990_Box.

Pažnja:

Obratiti pozornost na odgovarajuću kombinaciju alata i segmenata.

Napomena:

Rola s natpisima ⌀ 30 mm: Moguće opremanje s minimalno 17 segmenata.
Rola s natpisima ⌀ 50 mm: Moguće opremanje s minimalno 29 segmenata.
Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.
Sastavni dijelovi asortimana i daljnje izvedbe na upit.