ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

eco držač za tokarenje 25/11 mm

Artikl br.: 260297 25/11
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača SDJCR/L 2525M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269023 3
Podložna
pločica
269007 1
Vijak za podlošku 269013 1
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260297 25/11
EAN / GTIN 4045197810045

Opis

Izvedba:

GARANT eco sustav držača s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštrice. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje se reducira na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojenih čestica i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i povećanu pouzdanost procesa. S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 − 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Iz iste serije "Eco"