{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | MVJNR/L 2025X16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VN.. 1604.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 46 mm | |
Ukupna duljina L | 105 mm | |
Podložna pločica |
259031 1 | |
Vijak za podlošku | 259025 9 | |
Stezna vilica | 259038 3 | |
Vijak za steznu vilicu | 259021 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251703 20/16 | |
Broj proizvođača | 251703 20/16 |