• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

VBMT 110304 Garnitura 10-dijelna HBX130

Artikl br.: 261250 HBX130

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT 110304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBX130
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,1 mm - 2,75 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261250 HBX130

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata