ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

TOGX 140304 neutralna BK8430

Artikl br.: 268870 BK8430

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOGX 140304
Vrsta BK8430
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Kut nagiba 14 stupanj
Dubina reza ap 5 mm - 15 mm
Posmak f 1 mm/okr - 3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 120 m/min - 180 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268870 BK8430
Broj proizvođača W57 26140.048430

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno