Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje EL/IR, kut nagiba: -1,5stupanj

Artikl br.: 272610 -1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kut nagiba (stupanj) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut nagiba −1,5 stupanj
za veličinu ploča L 16 mm
Primjena lijevo vanjsko; desno unutarnje
Kut prema dijagramu SK 40
Vrsta proizvoda Podložna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272610 -1,5
EAN / GTIN 4045197368713
Broj proizvođača 272610 -1,5

Opis

Izvedba:

Za lijeve vanjske navoje (EL) i desne unutarnje navoje (IR)

Upotreba:

Za izradu navoja prema normi. Upotrebljavajte samo u kombinaciji s izmjenjivim reznim pločicama za tokarenje navoja br. 270700271900.

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu