ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: QC/07

Artikl br.: 260405 QC/07

Odaberite varijacije i količinu artikla

sustav / veličina pločice Cijena uklj. PDV
  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
ISO kod izmjenjiva rezna glava SDQCR/L 0702
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
odgovarajuće osnovno tijelo 264900 - 264908
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 24 mm
Udaljenost vrha od osi 13 mm
Ukupna duljina L 20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269023 1
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260405 QC/07
Broj proizvođača 090-50231QC071075

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s prigušenjem vibracija.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno 14×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu