{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Veličina pločice | 8 mm | |
Primjena | desno | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | DWLNR/L 08 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0804.. | |
odgovarajuće osnovno tijelo | 264910 - 264922 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 48 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
Podložna pločica |
259033 6 | |
Vijak za podlošku | 259027 4 | |
Vilica, vijak, O-prsten | 259036 5 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 251918 DM/08 | |
Broj proizvođača | 090-50781DM0895 |