ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: DM/16

Artikl br.: 251714 DM/16

Odaberite varijacije i količinu artikla

sustav / veličina pločice Cijena uklj. PDV
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
ISO kod izmjenjiva rezna glava DVUNR/L
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VNMG 1604..
odgovarajuće osnovno tijelo 264910 - 264922
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 50 mm
Udaljenost vrha od osi 29 mm
Ukupna duljina L 35 mm
Podložna
pločica
259033 5
Vijak za podlošku 259027 3
Vilica, vijak, O-prsten 259036 7
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251714 DM/16
Broj proizvođača 090-50681DM1693

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s prigušenjem vibracija.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno 10×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu