{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | DTUNR/L | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TN.. 1604.. | |
odgovarajuće osnovno tijelo | 264910 - 264922 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 48 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
Podložna pločica |
259033 4 | |
Vijak za podlošku | 259027 1 | |
Vilica, vijak, O-prsten | 259036 2 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 251410 DM/16 | |
Broj proizvođača | 090-50581DM1693 |