{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | DVUNR/L | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VNMG 1604.. | |
odgovarajuće osnovno tijelo | 264910 - 264922 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 50 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 29 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
Podložna pločica |
259033 5 | |
Vijak za podlošku | 259027 3 | |
Vilica, vijak, O-prsten | 259036 7 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 251715 DM/16 | |
Broj proizvođača | 090-50683DM1693 |