{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNGG 120408-AM | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HU7305 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | AM/AG | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 400 m/min - 600 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250140 HU7305 |