{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A25R MVPNR/L 16 | |
Kut rezne oštrice κ | 117,5 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VN.. 1604.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
Stezna visina L2 | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Podložna pločica |
259031 39 | |
Vijak s podloškom | 259025 3 | |
Stezna vilica | 259038 4 | |
Vijak za vilicu | 259021 4 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 251720 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867148 | |
Broj proizvođača | 251720 25/16 |