Izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje desno

Artikl br.: 273828
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačima br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.
Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.
Maksimalni posmak 0,025 mm.
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
    ⌀ područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu