• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 12 mm Highfeed

Artikl br.: 212752
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 48,59 €
  • od 10
    od 40,49 €
na zahtjev
Isporučivo
555 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti: ±0,015 mm.
  • Preciznost zamjene izmjenjivih pločica: ±0,025 mm.

Upotreba:

Torus pločice „Highfeed” za više posmake.