Izvedba:
- Dinamičko balansiranje za najveći broj okretaja.
- Modularna izvedba sustava.
- Fino namještanje bez dodatnog stezanja.
- S ABS® priključkom za najveću točnost izmjene.
- Brzo grubo postavljanje pomakom tokarskog alata.
- Ciljan unutarnji dovod rashladnog sredstva.
- Najmanji koraci u µm, unutar područja finog postavljanja od 0,25 − 0,6 mm u ⌀, ovisno o promjeru tokarenja.
- Koraci finog postavljanja iznose 0,002 mm u ⌀.
- Zbog visoke rezolucije jednostavno postavljanje, tj. očitanje bez nonija.
Napomena:
Dodatni držač pločica, npr.: za natražnu obradu i s drugim kutovima = 15°, 30°, 45°, itd., dostupan za isporuku u kratkom roku.
Molimo da izmjenjive adaptere, nastavke i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.