Izvedba:
Stabilna konstrukcija od čeličnog lima s ojačanim krilnim vratima i mogućnošću zatvaranja s pomoću pomične ručke s
cilindričnom bravom. Korpus ormara opremljen je
zaštitom za pojedinačno izvlačenje ladica. Zaštita za pojedinačno izvlačenje ladica omogućuje istovremeno izvlačenje samo 1 ladice / police. Ormar je na taj način zaštićen od prevrtanja. Prihvati za izvlačne police i ladice raspoređeni su u rasterima od 25 mm.
Ormar za tekućine, opremljen s
plastičnim kanisterima s uljem (br.
980060).
Lakiranje:
Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
Ormar se može koristiti i bez kanistra za ulje. Oprema prema potrebi: za odgovarajuće izvlačne ladice pogledajte br.
980052.