Ekološki ormar s krilnim vratima s prozorčićem

Artikl br.: 980093
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vrata sa strane imaju proreze za ventilaciju, zatvaraju se pomičnom ručkom s cilindričnom bravom. Pocinčana zavarena prihvatna posuda nepropusna za tekućine u skladu sa smjernicom StawaR. Nosivost 100 kg. Moguće podešavanje visine u rasterima od 25 mm. Volumen prihvatne posude iznosi 20 litara (20 mm ispod ruba posude).

Upotreba:

Sigurno i propisno skladištenje biljnih zaštitnih sredstava, otrovnih i opasnih kemikalija u radnim prostorijama.

Standard:

Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa, tekući broj 15.22 DIBT, prema smjernici StawaR (smjernica za posude od pocinčanog lima).

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Ormar nije prikladan za smještaj zapaljivih tekućina! Skladištenje prema WHG § 19. Posude prema ÜHP sukladno listi izvedbenih propisa prema StawaR (smjernici za posude od pocinčanog lima).
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.