ESD podna ploča, boja: LIGHTGREY

Artikl br.: 972585 LIGHTGREY
(216,59 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina 60,8 cm
širina 60,8 cm
Debljina 10,5 mm
Materijal PVC
Površina glatko
Boja svjetlosivo mramorirano
ESD-oprema da
Odvodni otpor 106 Ω
Težina 4,5 kg
Vrsta proizvoda ESD podna prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Broj proizvođača C-208 6205

Opis

Izvedba:

PVC ploče s po 2 strane pozitivnog ozubljenja i 2 strane negativnog ozubljenja. Otpor pražnjenja oko 106 Ω. Glatka površina i donji sloj koji se prazni sa saćastom konstrukcijom.
Pogodan za industrijske kamione, ručne viličare i viličare: do 2,5 t ukupne težine s čvrstim gumama, a do 5 t sa zračnim gumama. Statički: 50 kg/cm2.
Poseban dizajn podnih ploča omogućuje brzo oblaganje velikih površina varijacijom industrijskog poda. Mogu se postavljati na sve tvrde podloge (samo trebaju biti relativno ravne, ali mogu biti istrošene ili čak vlažne) te tapisone uz minimalnu ili nikakvu prethodnu pripremu.
Svijetlosivo mramorirano.

Napomena:

Uzemljenje podnih ploča preko bakrenih traka br. 972591 i garniture uzemljenja br. 972590. Molimo, naručite zasebno. Spajanje uzemljenja mora izvesti stručnjak.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu