{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Visina | 1.950 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina podnožja | 615 mm | |
Ploča visina | 1.500 mm | |
Širina ploče | 1.200 mm | |
Težina | 5,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Ploča za prezentacije |
Broj artikla | 974520 1 | |
EAN / GTIN | 4016946186681 | |
Broj proizvođača | ECO-UMTF 12R |