Izvedba:
Šasija i struktura od čeličnog lima s bočnim stijenkama perforiranima u rasteru od 25 mm, za ugradnju vodilica nosača i nosača alata. S po 2 kotačića na stalku i (zaustavna) okretna kotačića na kugličnim ležajevima (⌀ 160 mm) i 4 velike ručke za guranje za sigurno rukovanje sa svih strana u području radionice. Uključuje police od čeličnog lima (D׊×D 150×452×30 mm).
Opseg isporuke:
Transportna kolica s 2 bočne stijenke, s pomičnom ručkom i kotačima od pune gume.
Lakiranje:
Šasija i bočne stijenke antracit sive boje, RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
Odgovarajuće vodilice nosača alata GARANT Tool-UNIT možete pronaći pod br.
970110, GARANT Tool-UNIT pod br.
971000. Odgovarajući nosači alata pod br.
970125 odn. br.
970130.