Izvedba:
Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.
S dva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicama za kotačiće i glavom kotačića) ⌀ 125 mm s laganim kotačićima otpornima na trošenje. Ladice sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta.
Upotreba:
Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br.
972010 -
972015, ESD podesive radne stanice br.
972017 ili za ESD radne stolove br.
972150 -
972195.
Lakiranje:
Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.
Napomena:
Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.