ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Vertikalni ormari s podno vođenim izvlačivim dijelovima opremljen s prihvatima alata

Artikl br.: 971655
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 600
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 2.400
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Okomiti ormar u 30×28G s izvlakama postavljenim na pod. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručice Haptoprene® s cilindričnom bravom sa zatikom. Vruće cinčani okviri izvlačnih dijelova imaju perforaciju s rasterom od 37 mm na prednjoj strani za prihvat nosača za alat, vodilica nosača, kadica s pregradama i perforiranih limova.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035, izvatci antracit RAL 7016, praškasto lakiran.

Napomena:

Kod izvadaka širine 330 mm odgovaraju 2 nosača jedan pokraj drugog. Okomiti ormari smiju se postavljati isključivo na sasvim ravnoj podlozi!
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.