ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Okomiti ormar, dubina 28G, Dva podno vođena izvatka, visina: 1000mm

Artikl br.: 971605 1000

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 600
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 2.400
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Okomito izvlačenje, nosivost 600 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 2.400 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.000 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 30
Dubina u G 28
Okomito izvlačenje ladice, širina 330 mm
Okomito izvlačenje, korisna visina 750 mm
Okomito izvlačenje, korisna širina 323 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina 627 mm
Težina 188 kg
Vrsta proizvoda CNC okomiti ormar za teške terete

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 971605 1000
Broj proizvođača 971605 1000

Opis

Izvedba:

Okomiti ormar u 30×28G s izvlakama postavljenim na pod. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručice Haptoprene s cilindričnom bravom sa zatikom. Vruće cinčani okviri izvlačnih dijelova imaju perforaciju s rasterom od 37 mm na prednjoj strani za prihvat nosača za alat, vodilica nosača, kadica s pregradama i perforiranih limova.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035, izvatci antracit RAL 7016, praškasto lakiran.

Napomena:

Kod izvadaka širine 330 mm odgovaraju 2 nosača jedan pokraj drugog. Okomiti ormari smiju se postavljati isključivo na sasvim ravnoj podlozi!
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu