Izvedba:
Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 30×28G s ladicama 26×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. Trostrani uzdignuti rub i prostirka od rebraste gume. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
Ladica od 50 mm nosivosti od 75 kg. Ladica od 75 mm nosivosti od 200 kg.
Lakiranje:
Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje, RAL 7035.
Napomena:
Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970705.