ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Klizna vrata za nasadni ormar, širina: 1200mm

Artikl br.: 974215 1200

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 32

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 32 mm
Visina 1.152 mm
širina 1.200 mm
Dubina 450 mm
Korisna visina 1.102 mm
Broj polica 4
Izvedba Gornji ormarić
Težina 98 kg
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje ne
kompatibilan sa sustavom zaključavanja ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme ne
Vrsta proizvoda Uredski ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974215 1200
Broj proizvođača 974215 1200

Opis

Izvedba:

Ormar s kliznim vratima od drveta sa srednjom stjenkom i 4 drvene police (s lijeve i desne strane po 2) debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm. Ormar sa stabilnim vidljivom stražnjom stjenkom. Isporuka uključujući savitljivu ručku. Cilindrična brava s dva ključa.

Odgovara:

Sideboard br. 974210 vel. 1200.

Lakiranje:

od drveta presvučenog melaminom u metalno sivoj boji.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu