Stalak za kataloge, set od 2 komada, prozirni 1

Artikl br.: 974780 1
Postavite cijenu 2 Piece (20,78 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
Visina 165 mm
širina 215 mm
Dubina 210 mm
Širina pretinca 65 mm
Broj podjela pretinca 3
Materijal Polistirol
Boja prozirno
Sadržaj garniture 2
Vrsta proizvoda Stalak za kataloge

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974780 1
EAN / GTIN 4005546105710
Broj proizvođača VEH2015039

Opis

Izvedba:

Stalak za kataloge od stabilnog prozirnog polistirola. 3 pretinca od 65 mm.