Izvedba:
Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene.
Pjena zatvorenih pora je
otporna na ulje i ne upija tekućinu.
Gornji sloj od antracita, a
kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na
nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju trećinu (176×383×30 mm) (također odgovaraju GARANT Shadowboards br. 923210 vel. 176) ili 2/3 352×383×30 mm) korisne površine ladice.
Odgovara:
GARANT i HOLEX radionička kolica
dubine 470 mm i 450 mm s ladicama s punim izvlačenjem br.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za radionička kolica s
ladicama s djelomičnim izvlačenjem samo
uvjetno prikladno.