Izvedba:
Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene.
Pjena zatvorenih pora je
otporna na ulje i ne upija tekućinu.
Gornji sloj od antracita, a
kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na
nedostatak alata.Umetci od tvrde
pjene popunjavaju trećinu (176×383×30 mm) (također odgovaraju GARANT Shadowboards br.
923210 vel. 176) ili
dvije trećine 352×383×30 mm) korisne
površine ladice.
Odgovara:
GARANT i HOLEX radionička kolica
dubine 470 mm i 450 mm s ladicama s punim izvlačenjem br.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za radionička kolica s
ladicama s djelomičnim izvlačenjem samo
uvjetno prikladno.
Opseg isporuke:
Umetak od tvrde pjene prazan br.
916778 Vel. 0: 1 kom.
Odvijač za Torx® br.
625405 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 kom.
Set 6-kutnih odvijača s okruglom glavom br.
627141 vel. 9: 1 set