ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radna platforma sa sklopljivim nogama, visina platforme: 500mm

Artikl br.: 966540 500

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina platforme (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina cca 2,5 m
Visina platforme bez ograde 0,5 m
Širina platforme 1.300 mm
Dubina platforme 290 mm
Težina 7,5 kg
Vrsta proizvoda Radna platforma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966540 500
EAN / GTIN 4031405744042
Broj proizvođača 966540 500

Opis

Izvedba:

Stepenice od aluminija i platforma od aluminijskog izbrazdanog lima. Noge preklopne s protukliznim plastičnim postoljem.

Standard:

Prema DIN EN 131.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu